Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Innengewinde Rechts BEF 06-60-501

  • ERIKS:12216583
  • Hersteller:BEF 06-60-501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEF NIRO
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
a
13 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
8.9 mm
d2
20 mm
d3
10 mm
d4
13 mm
dk
12.7 mm
G
M 6 mm
h1
30 mm
I3
12 mm
I4
40 mm
I5
5 mm
I7
10 mm
W
11 mm