CHF 235.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 254.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BEF L NIRO |
Innendurchmesser | 16 mm |
Gewindegröße | M 16x1.5 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Edelstahl/PTFE |
a | 15.5 ° |
B | 21 mm |
C1 | 15 mm |
d | 16 mm |
d1 | 19.3 mm |
d2 | 42 mm |
d3 | 22 mm |
d4 | 27 mm |
dk | 28.57 mm |
G | M 16x1.5 mm |
h1 | 64 mm |
I3 | 28 mm |
I4 | 85 mm |
I5 | 8 mm |
I7 | 22 mm |
W | 22 mm |