CHF 80.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BEF L NIRO |
Innendurchmesser | 12 mm |
Gewindegröße | M 12 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Edelstahl/PTFE |
a | 13 ° |
B | 16 mm |
C1 | 12 mm |
d | 12 mm |
d1 | 15.4 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 17.5 mm |
d4 | 22 mm |
dk | 22.22 mm |
G | M 12 mm |
h1 | 50 mm |
I3 | 22 mm |
I4 | 66 mm |
I5 | 6.5 mm |
I7 | 16 mm |
W | 19 mm |