Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Innengewinde Links BEF 10-61-502

  • ERIKS:12981146
  • Hersteller:BEF 10-61-502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEF L NIRO
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 10x1.25
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
a
13.5 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12.9 mm
d2
28 mm
d3
15 mm
d4
19 mm
dk
19.05 mm
G
M 10x1.25 mm
h1
43 mm
I3
20 mm
I4
57 mm
I5
6.5 mm
I7
15 mm
W
17 mm