CHF 42.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BEF L NIRO |
Innendurchmesser | 6 mm |
Gewindegröße | M 6 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Edelstahl/PTFE |
a | 13 ° |
B | 9 mm |
C1 | 6.75 mm |
d | 6 mm |
d1 | 8.9 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 10 mm |
d4 | 13 mm |
dk | 11.11 mm |
G | M 6 mm |
h1 | 30 mm |
I3 | 12 mm |
I4 | 40 mm |
I5 | 5 mm |
I7 | 10 mm |
W | 11 mm |