Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Aussengewinde Rechts BEM 22-60-501

  • ERIKS:12980165
  • Hersteller:BEM 22-60-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 518.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 560.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEM NIRO
Innendurchmesser
22 mm
Gewindegröße
M 22x1.5
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
a
15.5 °
B
28 mm
C1
20 mm
d
22 mm
d1
25.8 mm
d2
54 mm
dk
38.1 mm
G
M 22x1.5 mm
h
84 mm
I1
51 mm
I2
111 mm
I7
27 mm