Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Aussengewinde Rechts BEM 20-60-501

  • ERIKS:12216645
  • Hersteller:BEM 20-60-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEM NIRO
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
a
14.5 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.3 mm
d2
50 mm
dk
34.92 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78 mm
I1
47 mm
I2
103 mm
I7
28 mm