Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Aussengewinde Rechts BEM 16-60-501

  • ERIKS:12216637
  • Hersteller:BEM 16-60-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEM NIRO
Innendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
a
15.5 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
42 mm
dk
28.57 mm
G
M 16 mm
h
66 mm
I1
40 mm
I2
87 mm
I7
22 mm