Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Aussengewinde Rechts BEM 12-60-501

  • ERIKS:12476717
  • Hersteller:BEM 12-60-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.72inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEM NIRO
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
32 mm
dk
22.22 mm
G
M 12 mm
h
54 mm
I1
33 mm
I2
70 mm
I7
19 mm