CHF 46.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BEM NIRO |
Innendurchmesser | 8 mm |
Gewindegröße | M 8 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Edelstahl/PTFE |
a | 14.5 ° |
B | 12 mm |
C1 | 9 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10.3 mm |
d2 | 24 mm |
dk | 15.87 mm |
G | M 8 mm |
h | 42 mm |
I1 | 25 mm |
I2 | 54 mm |
I7 | 15 mm |