CHF 42.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BEM NIRO |
Innendurchmesser | 5 mm |
Gewindegröße | M 5 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Edelstahl/PTFE |
a | 13 ° |
B | 8 mm |
C1 | 6 mm |
d | 5 mm |
d1 | 7.7 mm |
d2 | 18 mm |
dk | 11.11 mm |
G | M 5 mm |
h | 33 mm |
I1 | 20 mm |
I2 | 42 mm |
I7 | 9 mm |