CHF 722.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 780.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BEM L NIRO |
Innendurchmesser | 30 mm |
Gewindegröße | M 30x2 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Edelstahl/PTFE |
a | 17 ° |
B | 37 mm |
C1 | 25 mm |
d | 30 mm |
d1 | 34.8 mm |
d2 | 70 mm |
dk | 50.8 mm |
G | M 30x2 mm |
h | 110 mm |
I1 | 66 mm |
I2 | 145 mm |
I7 | 35 mm |