Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Aussengewinde Links BEM 18-60-502

  • ERIKS:12980164
  • Hersteller:BEM 18-60-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 307.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEM L NIRO
Innendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
a
15 °
B
23 mm
C1
16.5 mm
d
18 mm
d1
21.8 mm
d2
46 mm
dk
31.75 mm
G
M 18x1.5 mm
h
72 mm
I1
44 mm
I2
95 mm
I7
25 mm