Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Aussengewinde Links BEM 10-60-502

  • ERIKS:12216627
  • Hersteller:BEM 10-60-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEM L NIRO
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
a
13.5 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12.9 mm
d2
28 mm
dk
19.05 mm
G
M10 mm
h
48 mm
I1
29 mm
I2
62 mm
I7
15 mm