Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Aussengewinde Links BEM 05-60-502

  • ERIKS:12216620
  • Hersteller:BEM 05-60-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.56inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEM L NIRO
Innendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
a
13 °
B
8 mm
C1
6 mm
d
5 mm
d1
7.7 mm
d2
18 mm
dk
11.11 mm
G
M 5 mm
h
33 mm
I1
20 mm
I2
42 mm
I7
9 mm