DUNLOP

DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Work-it, Gr. 41 S5

  • ERIKS:14920974
Image 1
Praktische Sicherheitsstiefel zum allgemeinen Gebrauch. Leichtes, modernes Design.

Schaft aus leicht zu reinigende PVC-Material mit verbesserter Passform und Unterstützung.
Sohle mit SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund. Energieabsorbierendes Fersendesign. Aussensohle ölbeständig und mit antistatischen Eigenschaften.
Material Kappe: Stahl
Material Zwischensohle: Stahl
Zertifiziert nach neuem EN-Standard:
EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 45.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DUNLOP