DRÄGER

DRÄGER X-plore 8000 Standardhaube kurz, Grösse S/M

  • ERIKS:14915342
Image 1
Die Standardhaube dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore 8000 Serie und für die Druckluft-Schlauchgeräte Dräger X-plore 9300. Die Haube besteht aus einem weichen und komfortablen, geräuscharmen Material. Durch die optimale Passform sitzt die Haube auch bei Bewegung stabil und bequem. Der integrierte Einsatz oben an der Sichtscheibe ermöglicht ein weites Blickfeld ohne Verzerrung. Die Haube bedeckt Kopf und Gesicht, lässt aber die Ohren frei für eine gute Kommunikation. Die Haube ist geeignet für Brillen- und Bartträger. In Verbindung mit Dräger X-plore 8000 zugelassen nach EN 12941: 2009, Schutzklasse TH3, in Verbindung mit Dräger X-plore 9300 zugelassen nach EN 14594: 2005. Die Haube selbst ist nach EN 166: 2002-04 (Augenschutz) zugelassen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DRÄGER