DRÄGER

DRÄGER Vollsichtbrille X-pect® 4200, klar

  • ERIKS:14925309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Vollsichtbrille X-pect® 4200 besteht aus einer bruchfesten Polycarbonat- Sichtscheibe mit breitem Sichtfeld. Die umschließende Gummilippe bietet einen Vollschutz auch vor Tröpfchen und passt sich dem Gesicht optimal an.
Ein elastisches, breites und verstellbares Kopfband sorgt für angenehmen Tragekomfort ohne Druckgefühl. Die Brille ist leicht, mit einer Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung versehen und zusätzlich indirekt belüftet.

Beschichtung: Anti-Beschlag, Anti-Kratz
Optische Klasse: 1
Scheibenmaterial: Polycarbonat
Schutzbrillenart: Vollsichtbrille
Ursprungsland: TW
Verpackungseinheit: 1
Farbe: klar

Technische Spezifikation
Dräger X-Pect 4200
Gewicht (g) 100
Scheibenmaterial PC
Rahmenmaterial PVC
UV-Schutz ja
Anti-Beschlag-Beschichtung ja
Anti-Kratz-Beschichtung ja
Augenbrauenschutz ja
Kombinierbar mit Korrekturbrille nein
Scheibentönung klar
Komfortnasensteg ja
Länge einstellbar ja
Winkel einstellbar nein
Schutz vor Tröpfcheninfektion nein
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DRÄGER