DRÄGER

DRÄGER Halbmaske X-plore 1920 V FFP2 NR D, Grösse S

  • ERIKS:14915419
Image 1
Die Dräger X-plore® 1920V FFP2 NR D ist eine gefaltete, partikelfilternde Halbmaske für zuverlässigen und wirksamen Schutz vor Feinstaub und Partikeln. Diese Halbmaske sitzt bequem, ist leicht und schließt nicht zu fest an. Dank der gewölbten Form, des Nasenbügels und der Konstruktion mit doppeltem Band passt sie sich perfekt an die unterschiedlichsten Gesichtsformen an.

Schutzklasse FFP2 (Filtereffizienz min. 94 %).
Erhältlich in 2 Größen (S oder M/L).
Gute Passform und gute Abdichtung.
Einfach in der Handhabung und hoher Tragekomfort.
Kompatibel mit Augenschutz.
CoolMAX-Ausatemventil leitet Feuchtigkeit und Wärme effektiv nach außen ab.
Zulassung: EN149:2001+A1:2009.
Kennzeichnung NR: Verwendung für maximal einen Arbeitstag.
Kennzeichnung D: Zusätzlich Dolomitstaub-Test bestanden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DRÄGER