DRÄGER

DRÄGER Flex-Schlauch für X-plore 8000 Maske

  • ERIKS:14915392
Image 1
Der Dräger X-plore® 8000 Robuster Schlauch ist ein robustes und hitzebeständiges Schlauchsystem, das speziell entwickelt wurde, um ohne zusätzliche Beschichtung bei Schweißanwendungen eingesetzt zu werden. Mit einer Länge von 814 mm (± 25 mm) und einem Gewicht von etwa 371 g, ist er der Längste Schlauch in unserem Sortiment. Dieser Schlauch bietet eine zuverlässige und langlebige Lösung. Hergestellt aus hochwertigem EPDM-Material, erfüllt er höchste Anforderungen an Qualität und Sicherheit. Bitte beachten Sie, dass dieser Schlauch nicht ATEX-zertifiziert ist und daher nur mit dem X-plore 8300 und dem X-plore 8500 IP kombiniert werden kann.
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DRÄGER