Eriks
DOW CORNING

DOW CORNING Einkomponenten-Klebstoff Dow Corning 736 rot 90ml

  • ERIKS:14897114
Image 1
Abdichten von Industrieöfen und -kesseln, befeuerten Heizgeräten, Eingangstüren, Fliessbetten, Trockenöfen und Industrieleuchten; Kleben von Haushaltsgeräteteilen und elektrischen und elektronischen Geräten. Hohe Temperaturbeständigkeit von -60 bis +260°C (kurzzeitig bis +315°C).
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DOW CORNING
Serie
736
Inhalt
90 ml
Farbe
Rot
Betriebstemperatur
von -60 bis 260 °C
Verpackung
Rohr