

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DONGHUA |
Serie | SBSR |
Typ | ANSI 40-1 |
Serie | SBSR |
Typ | ANSI 40-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1/2" in |
ANSI | 40-1 |
ISO-Referenzmodell | 08A-1 |
Material | Stahl |
Ausführung | Simplex |
Serie | Standardrollenketten |