CHF 152.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 152.95 | - |
2+ | CHF 122.36 | 20.00% |
4+ | CHF 113.18 | 26.00% |
5+ | CHF 107.07 | 30.00% |
7+ | CHF 97.89 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DILITE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 2 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 1500 mm |
Material | PE |
Material Qualität | Dilite |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Composite |
Handelsmarke | Dilite |