DILITE

DILITE Platte 2-z Alu weiß 3050x1500x4 mm

  • ERIKS:11468936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 188.65

-

2+

CHF 150.92

20.00%

3+

CHF 139.60

26.00%

4+

CHF 132.06

30.00%

6+

CHF 120.74

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DILITE
Farbe
Weiss
Dicke
4 mm
Länge
3050 mm
Breite
1500 mm
Material
PE
Material Qualität
Dilite
Antistatisch
Nein
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Dilite