DILITE

DILITE Platte 2-z Alu weiß 3050x1500x3 mm

  • ERIKS:11462227
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 165.65

-

2+

CHF 132.52

20.00%

3+

CHF 122.58

26.00%

5+

CHF 115.96

30.00%

6+

CHF 106.02

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DILITE
Farbe
Weiss
Dicke
3 mm
Länge
3050 mm
Breite
1500 mm
Material
PE
Material Qualität
Dilite
Antistatisch
Nein
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Dilite