CHF 128.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 128.86 | - |
2+ | CHF 103.09 | 20.00% |
4+ | CHF 95.36 | 26.00% |
6+ | CHF 90.20 | 30.00% |
8+ | CHF 82.47 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DILITE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 4 mm |
Länge | 2500 mm |
Breite | 1250 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PE |
Material Qualität | Dilite |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Composite |
Handelsmarke | Dilite |