CHF 218.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 218.83 | - |
2+ | CHF 202.42 | 7.50% |
3+ | CHF 191.48 | 12.50% |
4+ | CHF 175.07 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DIBOND |
Farbe | Weiss |
Dicke | 3 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 1500 mm |
Material | PE |
Material Qualität | Dibond |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Composite |
Handelsmarke | Dibond |