DIBOND

DIBOND Platte 2-z Alu weiß 3050x1500x2 mm

  • ERIKS:11355725
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 208.32

-

2+

CHF 166.65

20.00%

3+

CHF 154.15

26.00%

4+

CHF 145.82

30.00%

5+

CHF 133.32

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DIBOND
Farbe
Weiss
Dicke
2 mm
Länge
3050 mm
Breite
1500 mm
Material
PE
Material Qualität
Dibond
Antistatisch
Nein
Gruppe
Composite
Handelsmarke
Dibond