DERAY

DERAY Schrumpfschlauch Thermodyn K 4:1, mit Schmelzkleber 12/3/1mm

  • ERIKS:14884166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schrumpfschläuche gibt es in verschiedenen Qualitäten und Ausführungen: Flexible oder halbsteife Schrumpfschläuche, dick- oder dünnwandige, farbige oder transparente Schlauchtypen, mit oder ohne Innenschmelzkleber, selbstverlöschend oder brennbar, mit erhöhtem Schrumpfvermögen, extrem temperaturbeständig, ölbeständig, abriebfest und vieles mehr. Eine grosse Auswahl an Schlauchtypen, oft mit Zulassungen nach VG, UL/CSA oder MIL usw., steht Ihnen für Ihre spezielle Anwendung zur Verfügung.

Einsatzbereiche
  • Zur Isolation
  • Zugentlastung
  • Ummantelung
  • Leiterbündelung
  • Kennzeichnung
  • Zur feuchtigkeitsdichtenden Einkapselung
  • Zum mechanischen Schutz
  • Zum Knickschutz
Die einfache Verarbeitung macht den Schrumpfschlauch zu einer wirtschaftlichen, funktionssicheren Lösung. Beachten Sie bitte auch die Verarbeitungshinweise.

Produkteigenschaften
  • Mittelwandig
  • Hohe Schrumpfrate bis 4:1
  • Sehr gute mechanische, elektrische und thermische Eigenschaften
  • Mit Kleber zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Umwelteinflüsse
  • Schrumpftemperatur min. 125 °C
  • Längsschrumpfung max. 15 %
Anwendungshinweis
Der Schlauchdurchmesser vor Schrumpfung sollte immer so gewählt werden, dass der Durchmesser nach freier Schrumpfung nur geringfügig kleiner ist als der des zu umschrumpfenden Teiles (ca. 10-15%). Bitte beachten Sie, dass die Werte "Wandstärke nach freier Schrumpfung" der Masstabelle niedriger liegen, wenn Sie den Schlauch nicht vollständig herunterschrumpfen. Den Schrumpfschlauch ablängen. Dabei auf glatte Schnittkanten achten. (Keine Einkerbungen, die beim Schrumpfen leicht weiterreissen.) Achtung, der Schlauch schrumpft auch in der Längsrichtung. Dann den Schlauch über das zu umhüllende Teil schieben, je nach Bedarf Talkum verwenden. Zu umschrumpfende Metallteile mit grosser Masse sollten vorgewärmt werden. Mit einem Wärmegerät, z.B. Industriefön oder Schrumpftunnel, den Schlauch von einem Ende aus aufschrumpfen. Die optimale Schrumpftemperatur der Materialien ist wesentlich für eine kurze Schrumpfzeit. Die entsprechenden Höchst- und Mindestschrumpftemperaturen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Tabellen. Dünnwandige Schläuche schrumpfen so schnell, dass sich die zu umschrumpfenden Teile nur unwesentlich erwärmen. Bei Kleberschläuchen kann die schmelzende Innenschicht geringfügig an den Enden ausquellen. Abzweigungen können hergestellt werden, indem man die Spleissungen mit der Flachzange flachdrückt. Um eine Überhitzung zu vermeiden, ist für eine gleichmässige Wärmeverteilung zu sorgen. Blasenbildung, Verfärbung oder Aufreissen des Schlauches während des Schrumpfvorgangs sind auf eine Überhitzung des Materials zurückzuführen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.43inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.15

-

10+

CHF 22.45

20.25%

100+

CHF 21.40

23.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DERAY
Serie
Thermodyn
Länge
1.22 m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Innendurchmesser nach Schrumpf
3 mm
Schrumpfrate
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf
12 mm
Für Durchschlagfestigkeit bis
10 kV
Grösse
12/3
Material Spezifikation
Polyolefin
Farbe
Schwarz
Wandstärke nach Schrumpf
1 mm