web.jpg&w=1536&q=80)

web.jpg&w=160&q=80)

CHF 51.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DEEPWATER |
Serie | NU-BOLT™ set |
Typ | Non-gripping XL |
Nennabmessungen Rohr | 4" in |
Bolzendurchmesser | 1/2" in |
I‑Rod®‑Breit | 1" in |
NU‑Bolt™‑Ausführung | HDG |
Polyshrink™‑Typ | Standard |
I‑Rod®‑Material | Standard |
Temperaturbereich | von -110 bis 83 °C |