DEEPWATER

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP 316 HT/HTS 1", Bolt Ø 1/4"; I-rod Breit 3/4"

  • ERIKS:14981746
  • Hersteller:NUB0929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Komplette korrosionsschützende Rohrhalterungsbaugruppe bestehend aus einem U-Bügel aus Edelstahl 316 mit HT Polyshrink™, vier Muttern und einem vorgeschnittenen und gebohrten Stützelement aus I-ROD® HT. Das halbrunde I-ROD® minimiert den Kontakt zwischen Rohr und Auflage, fördert Ablauf und Trocknung und isoliert das Rohr elektrisch von der Auflage, während die Polyshrink™-Ummantelung dazu beiträgt, die Rohrbeschichtung bei der Montage zu schützen. Die Gripping-Ausführung ist dafür ausgelegt, das Rohr sicher in Position zu halten.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DEEPWATER
Serie
NU-BOLT™ set
Typ
Gripping
Nennabmessungen Rohr
1" in
Bolzendurchmesser
1/4" in
I‑Rod®‑Breit
3/4" in
NU‑Bolt™‑Ausführung
316
Polyshrink™‑Typ
HT
I‑Rod®‑Material
HT