DEEPWATER

DEEPWATER I-ROD PEEK 3.28 FT 1" (=1 m)

  • ERIKS:15051430
  • Hersteller:IRD0338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Halbrunder I-ROD® PEEK-Streifen aus Hochleistungs-Thermoplast für korrosionsschützende Rohrunterstützungen. Das gerundete Profil minimiert die Kontaktfläche zwischen Rohr und Auflage, fördert Ablauf und Trocknung und isoliert das Rohr elektrisch von der Auflage, um Spalt- und galvanische Korrosion zu verringern.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DEEPWATER
Serie
I-Rod®
I‑Rod®‑Breit
1" in
I‑Rod®‑Material
PEEK