DEEPWATER

DEEPWATER I-ROD HT 2", Bolt Ø 3/8"; I-rod Breit 1"

  • ERIKS:13607145
  • Hersteller:ROD0087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vorgeschnittenes und gebohrtes halbrundes I-ROD® HT-Stützelement zur direkten Montage mit einem Rohrbügel für höhere Temperaturen. Es bietet dieselbe minimierte Kontaktfläche, denselben Entwässerungsweg und dieselbe elektrische Isolation wie Streifenmaterial und vereinfacht zugleich die Montage an festen Stützpunkten.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DEEPWATER