DEEPWATER

DEEPWATER I-ROD 2", Bolt Ø 3/8"; I-rod Breit 1"

  • ERIKS:12173413
  • Hersteller:ROD0009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vorgeschnittenes und gebohrtes halbrundes I-ROD®-Stützelement aus Standardmaterial zur direkten Montage mit einem Rohrbügel. Es bietet dieselbe minimierte Kontaktfläche, denselben Entwässerungsweg und dieselbe elektrische Isolation wie Streifenmaterial und vereinfacht zugleich die Montage an festen Stützpunkten.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DEEPWATER