- Einzigartige Formulierung mit Dreifachwirkung: schützt die Haut vor Verschmutzungen auf Öl- und Wasserbasis und trägt gleichzeitig zur Verbesserung der Griffigkeit und des Handschuhkomforts bei.- Enthält den adstringierenden Wirkstoff Zinksalicylat: Adstringierende Wirkstoffe festigen die Haut, schützen vor Hauterweichung bei Arbeiten unter nassen oder feuchten Bedingungen oder unter Handschuhen und erhöhen die Griffigkeit der Hände.- Bewährter Universalschutz: Geeignet für ein breites Spektrum an Arbeitsumgebungen mit Exposition gegenüber wechselnden wasser- und ölbasierten Substanzen.- Enthält eine Mischung aus hautpflegenden Inhaltsstoffen: Enthält Emollients, Conditioner und Feuchtigkeitsspender, die der Haut helfen, Feuchtigkeit und Flexibilität zu bewahren, sie vor Rissen zu schützen und das Hautgefühl zu verbessern.- Parfüm- und farbstofffrei: Entwickelt für Menschen, die empfindlich auf Parfüm und Farbstoffe reagieren und Produkte bevorzugen, denen diese nicht zugesetzt sind.- Mit dem Qualitätssiegel ECARF ausgezeichnet: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) für eine gute Verträglichkeit bei empfindlicher Haut.- Haut-hypoallergen: Das Produkt ist für empfindliche Haut konzipiert und besitzt ein geringes allergenes Potenzial.- Dermatologisch getestet- Nachgewiesene Handschuhkompatibilität: Zur Verwendung mit Handschuhen aus Latex, Vinyl und Nitril geeignet.- Geeignet für Lebensmittelbetriebe: Nach einer unabhängigen Bewertung ist nicht zu erwarten, dass Spurenmengen des Produkts schädliche toxikologische Auswirkungen haben. Mitarbeiter im Lebensmittelsektor sollten das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen auf dem Etikett verwenden. Das Produkt sollte nicht direkt mit Lebensmitteln oder Gegenständen, die Lebensmittel enthalten, in Kontakt kommen.- Formuliert mit einem niedrigen pH-Wert (4,7 - 5,2): Entspricht dem natürlichen pH-Wert der Haut und minimiert so die Schädigung des Säureschutzmantels durch den Produktgebrauch. Der Säureschutzmantel ist ein Hydrolipidfilm auf der Haut, der diese vor dem Austrocknen sowie vor Noxen und Mikroorganismen schützt.- Silikonfrei: Das Produkt hat keine nachteiligen Auswirkungen, wenn es vor dem Auftragen von Farbe oder Oberflächenbeschichtungen mit Oberflächen in Kontakt kommt.- Kompatibel mit Gummiherstellungsverfahren: Unabhängige Tests am Deutschen Institut für Kautschuktechnologie (DIK) haben bewiesen, dass das Produkt keine negativen Auswirkungen auf den Vulkanisierungsprozess hat.