Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Hautschutzcreme für die spezielle Anwendung Stokoderm® Aqua PURE 1L Kartusche

  • ERIKS:12991101
  • Hersteller:SAQ1L
Image 1

Schützt die Haut bei Arbeiten mit wässrigen oder wassergemischten Arbeitsstoffen und Feuchtarbeit. Mit Repaireffekt. Stabilisiert, regeneriert und stärkt die Hautbarriere.
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.67inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DEB STOKO
Serie
Stokoderm® aqua PURE
Inhalt
1 ml
Verpackung
Kartusche
Eigenschaft
Creme
Geeignet für
Spender PRO1LDS