Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Hautreinigung bei starken Verschmutzungen Solopol® GrittyFOAM® 3,25L Kartusche

  • ERIKS:14905436
Image 1
Solopol® GrittyFOAM® ist der weltweit erste SCHAUMHandreiniger mit Reibemittel. Die sanfte, petroleumlösemittelfreie Rezeptur, kombiniert mit nicht kratzenden, biologisch abbaubaren Reibemitteln, entfernt Verschmutzungen wie z. B. durch Öl, Fett, Ruß und Schmierstoffe. Die Hände fühlen sich weich und gepflegt an.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.91inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DEB STOKO
Serie
Solopol® GrittyFOAM®
Inhalt
250 ml
Verpackung
Kartusche