Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Hautreinigung bei starken Verschmutzungen Solopol Classic 4L Kartusche

  • ERIKS:12991128
  • Hersteller:SOL4LTR
Image 1
Hochwirksame, lösungsmittelfreie Rezeptur. Enthält Emollientien, damit sich die Haut nach dem Händewaschen weich und geschmeidig anfühlt. Ideal für häufigen Gebrauch. Enthält Eucornol , einen emulgierenden Wirkstoff, der die Leistungsfähigkeit des Produkts beim Entfernen von Verschmutzungen erhöht und das Risiko von Hautreizungen senkt. Enthält eine große Menge an oberflächenaktiven Stoffen, die für besonders hohe Reinigungskraft sorgen und auch stärkste Verschmutzungen beseitigen. Enthält Aloe Vera, das für seine hautpflegenden Eigenschaften bekannt ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DEB STOKO
Serie
Solopol® classic
Inhalt
4 ml
Verpackung
Kartusche
Geeignet für
Spender HVY4LDR