Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Hautreinigung bei speziellen Verschmutzungen Kresto Special ULTRA 250ml

  • ERIKS:14894128
Image 1
Spezialhandreiniger bei Lacken, Harzen und anderen stark haftenden Verschmutzungen. Kresto® Special ULTRA ist ein seifenfreier Spezialhandreiniger mit sehr starker Reinigungswirkung zur Entfernung von stark haftenden Verschmutzungen. Er besitzt für die Produktklasse „Spezialhandreiniger” eine besonders gute Hautverträglichkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DEB STOKO
Serie
Kresto® Special ULTRA
Inhalt
250 ml
Verpackung
Rohr