Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Hautreinigung bei sehr starken Verschmutzungen Kresto® Classic, 2-Liter Softflasche

  • ERIKS:23783627
  • Hersteller:87147
Image 1
Enthält ein spezielles Lösungsmittel mit hoher Reinigungskraft, das erwiesenermaßen unbedenklich ist für die Haut. Enthält Eucornol, einen emulgierenden Wirkstoff, der die Leistungsfähigkeit des Produkts beim Entfernen von Verschmutzungen erhöht und das Risiko von Hautreizungen senkt. Mit biologisch abbaubarem, patentiertem Reibemittel ASTOPON (veredeltes Walnussschalenmehl). Angepasst an den pH-Wert der menschlichen Haut. Seifenfrei. Mit Speziallösemittel. Parfümiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.62inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DEB STOKO
Serie
Kresto® Classic
Inhalt
2 ml
Verpackung
Softflasche