Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Hautpflege für sehr trockene & strapazierte Haut, Stokolan® INTENSE PURE, 1-L Kartusche

  • ERIKS:12991124
  • Hersteller:SIN1L
Image 1
Stokolan® Intense PURE ist eine intensive feuchtigkeitsspendende Hautcreme mit hoch innovativer Wirkstoffkombination zur unmittelbaren Unterstützung der Regeneration sehr trockener, arbeitsbedingt strapazierter Haut. Hilft, die hauteigene Barrierefunktion aufrechtzuerhalten, Hautzustand und -elastizität zu verbessern und spendet lang anhaltende Feuchtigkeit. - Verbesserung der Hautfeuchtigkeit um 40% direkt nach der Anwendung - Hilft, sehr trockene, berufsbedingte strapazierte Haut zu regenerieren - Enthält 10% Traubenkernöl - verbessert die natürliche Hautbarrierefunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.02inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DEB STOKO
Serie
Stokolan® Intense
Inhalt
1 ml
Verpackung
Kartusche
Eigenschaft
Creme
Geeignet für
Spender RES1LDS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 41.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.13inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026