DEB STOKO

DEB STOKO Handdesinfektionsschaum Deb InstantFOAM Complete TouchFREE 1L Kartusche

  • ERIKS:14905438
Image 1
Umfassendes Wirkspektrum mit hocheffektiver bakterizider (EN1500), viruzider (EN14476), levurozider (EN1650) und mykobakterizider (EN14348) Wirkung. Tötet 99,999% der gängigsten Krankheitskeime. Sofort schäumend– der Anwender hat das Produkt ohne Tropfen und Spritzen unter Kontrolle. Wirkt laut unabhängigen Tests selbst nach häufigem Gebrauch dem Austrocknen der Haut entgegen. Die nach dem HACCP-Konzept bewertete Rezeptur ist geschmacksneutral und daher für die Lebensmittelherstellung und -verarbeitung geeignet. Enthält Feuchtigkeitsspender, die dem Austrocknen der Haut entgegenwirken.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DEB STOKO
Serie
Deb InstantFOAM® Complete
Inhalt
1 ml
Verpackung
Kartusche
Geeignet für
Spender IFSTF2