Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Handdesinfektionsgel Deb® InstantGEL Complete 1l Kartusche

  • ERIKS:14907108
Image 1
Deb® InstantGEL Complete ist ein sehr effektives Handdesinfektionsgel auf Alkoholbasis mit breitem Wirkspektrum. Die unparfümierte und farbstofffreie Formel bietet hocheffektive biozide Wirksamkeit über ein breites Spektrum. Durch den enthaltenen gereinigten Hamamelis-Extrakt bietet Deb® InstantGEL Complete Desinfektion und Hautschutz in einem.

Zur Liste hinzufügen

CHF 20.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DEB STOKO
Serie
Deb® InstantGel Complete
Inhalt
1000 ml
Verpackung
Kartusche