DEB STOKO

DEB STOKO Handdesinfektionsgel Deb® InstantGEL Complete 100ml Flasche

  • ERIKS:14907109
Image 1
Deb® InstantGEL Complete ist ein sehr effektives Handdesinfektionsgel auf Alkoholbasis mit breitem Wirkspektrum. Die unparfümierte und farbstofffreie Formel bietet hocheffektive biozide Wirksamkeit über ein breites Spektrum. Durch den enthaltenen gereinigten Hamamelis-Extrakt bietet Deb® InstantGEL Complete Desinfektion und Hautschutz in einem.

Zur Liste hinzufügen

CHF 6.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DEB STOKO
Serie
Deb® InstantGel Complete
Inhalt
100 ml
Verpackung
Flasche