CHF 72.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.90 | - |
10+ | CHF 69.30 | 4.94% |
15+ | CHF 67.90 | 6.86% |
23+ | CHF 66.60 | 8.64% |
35+ | CHF 65.20 | 10.56% |
53+ | CHF 63.95 | 12.28% |
80+ | CHF 62.65 | 14.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | H5000 |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Kegelventil |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 87 l/min |
Dichtung | NBR |