CHF 161.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.31inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 161.25 | - |
10+ | CHF 153.30 | 4.93% |
15+ | CHF 150.20 | 6.85% |
23+ | CHF 147.25 | 8.68% |
35+ | CHF 144.30 | 10.51% |
53+ | CHF 141.40 | 12.31% |
80+ | CHF 138.60 | 14.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | H5000 |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Kupplungsmaß (Zoll) | 3/4" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 3/4" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 55 l/min |
Dichtung | NBR |