CHF 40.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.83inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.55 | - |
10+ | CHF 38.60 | 4.81% |
15+ | CHF 37.85 | 6.66% |
23+ | CHF 37.05 | 8.63% |
35+ | CHF 36.35 | 10.36% |
53+ | CHF 35.65 | 12.08% |
80+ | CHF 34.90 | 13.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | H5000 |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Kegelventil |
Kupplungsmaß (Zoll) | 3/4" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 3/4" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 55 l/min |
Dichtung | NBR |