CHF 69.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.02inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.40 | - |
10+ | CHF 66.10 | 4.76% |
15+ | CHF 64.70 | 6.77% |
23+ | CHF 63.45 | 8.57% |
35+ | CHF 62.15 | 10.45% |
53+ | CHF 60.95 | 12.18% |
80+ | CHF 59.65 | 14.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | H5000 |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1/2" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1/2" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 500 bar |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 25.5 l/min |
Dichtung | NBR |