DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung HA0503200 Stecker 1/2" BSP

  • ERIKS:957828
  • Hersteller:HA0503200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.43inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.90

-

10+

CHF 18.10

4.23%

15+

CHF 17.75

6.08%

23+

CHF 17.40

7.94%

35+

CHF 17.05

9.79%

53+

CHF 16.65

11.90%

80+

CHF 16.35

13.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/2" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
500 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
25.5 l/min
Dichtung
NBR