CHF 75.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.78inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.65 | - |
10+ | CHF 71.90 | 4.96% |
15+ | CHF 70.40 | 6.94% |
23+ | CHF 69.05 | 8.72% |
35+ | CHF 67.65 | 10.58% |
53+ | CHF 66.35 | 12.29% |
80+ | CHF 64.95 | 14.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | H5000 |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Kupplungsmaß (Zoll) | 3/8" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 3/8" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 600 bar |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 16.7 l/min |
Dichtung | NBR |